HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 ปลั๊กตัวผู้ 20A 125/250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคปลั๊ก |
สายเคเบิล | 0.350 1.150-" |
สี | สีเหลือง |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.350 "-1.150" |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 2.33 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 2 |
การติด | ติดตั้งสายไฟ |
คะแนน NEMA | L14-20 ป |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 / 250 VAC |
วัตต์ | W 5000 |
ความกว้าง | 2.33 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.