HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL2613SR แบบกลับด้าน 30A, 125V, 2 ขั้ว, กราวด์ 3 สาย, สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคขั้วต่อ |
สายเคเบิล | 0.350 1.150-" |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 5.5 " |
ความยาว | 2.94 " |
แม็กซ์ เอชพี | 2 |
คะแนน NEMA | L5-30R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
ความกว้าง | 2.94 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.