HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625SW ทางเข้าหน้าแปลน, 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางเข้าหน้าแปลนหุ้มกันน้ำ |
สี | สีเทา |
การเชื่อมต่อ | ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.27 " |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
ความยาว | 3.75 " |
วัสดุ | เทอร์โม |
การติด | สกรูยึด |
คะแนน NEMA | L6-30 ป |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 250 |
วัตต์ | W 7500 |
ความกว้าง | 3.75 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.