Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2641 | ปลั๊กตัวผู้ 30a 480vac สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย | 6c547 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2641 ปลั๊กตัวผู้ 30A, 480VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AE7ZFH 6C547

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2641 ปลั๊กตัวผู้ 30A 480VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: AE7ZFH รุ่น: HBL2641ข้ามอ้างอิง: 6C547
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
฿2,525 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.325 0.930-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.325 "-0.930"
ขนาดสายไฟ0.36 ถึง 0.93 "
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.75 "
HP5
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.26 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี5
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL8-30 ป
คะแนน NEMAL8-30 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480 VAC
วัตต์W 14400
ความกว้าง2.26 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536694020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงแอมป์สายเคเบิลHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK ปลั๊ก 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKล็อคปลั๊ก1.97 "15-0.5201.53 "ไนลอน฿1,439
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK ปลั๊กตัวผู้, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKล็อคปลั๊ก2.75 "200.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿1,800
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK ปลั๊กตัวผู้, 30A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKล็อคปลั๊ก2.75 "300.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿2,772
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK ปลั๊ก 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKล็อคปลั๊ก2.75 "20-2202.26 "ไนลอน฿1,950
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK ปลั๊ก 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKล็อคปลั๊ก2.26 "30-2202.75 "ไนลอน฿2,979
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Plug, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKล็อคปลั๊ก2.33 "20-2202.75 "ไนลอน฿3,442
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Plug, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKล็อคปลั๊ก2.33 "30-3202.75 "ไนลอน฿3,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2641 ปลั๊กตัวผู้ 30A 480VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
฿2,525 / หน่วย