Hubbell Wiring Device-kellems Hbl26w47bk | ปลั๊ก 20a 125vac 2 ขั้ว 3 สาย เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ สีดำ | 39aw95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W47BK, 20A, 125VAC, 2 เสา, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีดำ | AH8XPZ 39AW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W47BK, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, ดำ

In Stock
รายการ: AH8XPZ รุ่น: HBL26W47BKข้ามอ้างอิง: 39AW95
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
฿4,143 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กล็อคกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีBlack
ขนาดสายไฟ0.325 "ถึง 0.875"
คะแนนปัจจุบัน20
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง3.96 "
HP0.5
อัตราส่วน IP65, 66, 67
ความยาว2.51 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, Valox
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL5-20 ป
คะแนน NEMAL5-20 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง2.51 "
ขนาดสายไฟนาที. สายไฟ: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; สูงสุด. สาย: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Moisture, Dust and Weather Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สายเคเบิลความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.360 0.930-"2.77 "ประกอบด้วย1L5-20 ป฿6,327
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.360 0.930-"2.77 "ประกอบด้วย-L6-20 ป฿6,274
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ6620-2.77 "ประกอบด้วย2L7-20 ป฿6,283
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 20A, 125 / 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย2L14-20 ป฿6,636
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย3L15-20 ป฿6,960
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL2431SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย5L16-20 ป฿7,251
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW ปลั๊กตัวผู้แบบกันน้ำ, 20A, 3 เฟส, ไวย์ 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายกราวด์ | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWปลั๊กหุ้มกันน้ำ66200.350 1.150-"2.94 "ประกอบด้วย2L21-20 ป฿7,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W47BK, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, ดำ
฿4,143 / หน่วย