Hubbell Wiring Device-kellems Hbl26w76 | ปลั๊ก 20a 3 เฟส 480vac 3 เสา 4 สาย เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ เหลือง | 39aw37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W76, 20A, 3 เฟส, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XML 39AW37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W76, 20A, 3 เฟส, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XML รุ่น: HBL26W76ข้ามอ้างอิง: 39AW37
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
฿4,971 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กล็อคกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.325 "ถึง 0.875"
คะแนนปัจจุบัน20
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง3.96 "
HP5.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
ความยาว2.51 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, Valox
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL16-20 ป
คะแนน NEMAL16-20 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 480 VAC
ความกว้าง2.51 "
ขนาดสายไฟนาที. สายไฟ: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; สูงสุด. สาย: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Moisture, Dust and Weather Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A ปลั๊ก 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, Thermoplastic Elastomer, สีเหลือง | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15 ป15สีเหลืองL5-15 ป23 สาย1125 VAC฿1,751
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL24W49, 15A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15 ป15สีเหลืองL6-15 ป23 สาย1250 VAC฿2,262
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMB 39AW 28 HBL24W34L7-15 ป15สีเหลืองL7-15 ป23 สาย1277 VAC฿2,850
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20 ป20สีเหลืองL5-20 ป23 สาย1125 VAC฿3,667
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plug, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20 ป20สีเหลืองL6-20 ป23 สาย1250 VAC฿3,490
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | Shopee ประเทศไทย AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20 ป20สีเหลืองL7-20 ป23 สาย1277 VAC฿3,548
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W74, 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20 ป20สีเหลืองL14-20 ป34 สาย1125 / 250 VAC฿5,027

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL26W76, 20A, 3 เฟส, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, สีเหลือง
฿4,971 / หน่วย