Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2710sr | เต้ารับแบบยึดบนพื้นผิว 30 แก๊งค์ 125a 250/3vac 4 ขั้ว | 33cvXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR เต้ารับแบบยึดพื้นผิว 30 แก๊ง 125A, 250/3VAC, 6 ขั้ว | AD4ZTB 33CVXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR เต้ารับติดพื้นผิว หนึ่งแก๊ง 30A 125/250VAC 3 ขั้ว

In Stock
รายการ: AD6ZTB รุ่น: HBL2710SRอ้างอิงข้าม: 4CV33
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
฿6,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับแบบหุ้มพื้นผิว
แอมป์30
สีสีเทา
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.71 "
HP2
อัตราส่วน IP66
ความยาว4.56 "
วัสดุไนลอนสีขาวธรรมชาติ
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
การกำหนดค่า NEMAL14-30R
คะแนน NEMAL14-30R
จำนวนแก๊ง1 แก๊ง
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
UPC783585234663
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
วัตต์W 7500
ความกว้าง2.84 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟอุณหภูมิในการใช้งานราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR เต้ารับพื้นผิว, 20A, 125VAC, 2-Pole | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120สีเทาL5-20RL5-20R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿2,628
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR เต้ารับพื้นผิว 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220สีเทาL6-20RL6-20R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿2,737
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR Surface Mount Receptacle, One Gang, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220สีเทาL14-20RL14-20R34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿4,169
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR เต้ารับแบบยึดพื้นผิว, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320สีเทาL15-20RL15-20R34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿3,430
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR เต้ารับ Surface, One Gang, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520สีเทาL16-20RL16-20R34 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿3,755
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR Surface Mount Receptacle, One Gang, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220สีเทาL21-20RL21-20R45 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿4,666
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR เต้ารับพื้นผิว, One Gang, 30A, 125VAC, 2-Pole | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230สีเทาL5-30RL5-30R23 สายต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ฿3,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR เต้ารับติดพื้นผิว หนึ่งแก๊ง 30A 125/250VAC 3 ขั้ว
฿6,110 / หน่วย