HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL2713SR แบบกลับด้าน 30A, 125/250V, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคขั้วต่อ |
สายเคเบิล | 0.350 1.150-" |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.350 "-1.150" |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 5.5 " |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
ความยาว | 2.94 " |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
การติด | ติดตั้งสายไฟ |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 / 250 VAC |
ความกว้าง | 2.94 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.