Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2730 | เต้ารับฟลัช, 30a, 3 เฟส, เดลต้า, 480vac, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | 6a658 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS AE7QYZ 6A658

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730 เต้ารับแบบฝัง 30A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน

In Stock
รายการ: AE7QYZ รุ่น: HBL2730ข้ามอ้างอิง: 6A658
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
฿4,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์30
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.31 "
HP10
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี10
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL16-30R
คะแนน NEMAL16-30R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา C ถึง 85 องศา ค
ระยะสามเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC994140036046
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 480 VAC
วัตต์W 14400
ความกว้าง1.7 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 เต้ารับแบบฝังเดี่ยว, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AB4CWT 1X978 HBL2330ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน2L7-20R฿2,410
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Single Flush Receptacle, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWV 1X980 HBL2510ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน2L21-20R฿4,072
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWX 1X982 HBL2810ที่รองรับ6630Black3.28 "ไนลอน3L21-30R฿5,798
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 เต้ารับแบบฝังเดี่ยว, 20A, 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWD 3D040 HBL2350ที่รองรับ2020Black3.28 "ไนลอน-L9-20R฿2,837
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AC8PWP 3D053 HBL2440ที่รองรับ4420Black3.28 "ไนลอน2L18-20R฿4,240
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS AC8PXV 3D095 HBL2740ที่รองรับ2030Black3.28 "ไนลอน-L17-30R฿4,951
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye120 / 208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding | AC8PXZ 3D099 HBL2750ที่รองรับ2030Black3.28 "เทอร์โม2L18-30R฿5,613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730 เต้ารับแบบฝัง 30A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน
฿4,901 / หน่วย