จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2735 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, ขาว | AC8QKP 3D641

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2735 ทางเข้าหน้าแปลน, 30A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย, สีขาว

In Stock
รายการ: AC8QKP รุ่น: HBL2735ข้ามอ้างอิง: 3D641
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
฿5,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์30
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.27 "
HP10
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.06 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL16-30 ป
คะแนน NEMAL16-30 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะสามเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 480 VAC
วัตต์W 14400
ความกว้าง3.06 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Flanged Inlet, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVX 3D034 HBL2315ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L5-20 ป฿2,083
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2325 Flanged Inlet, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PVZ 3D036 HBL2325ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L6-20 ป฿2,023
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flanged Inlet, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, White | AC8PWK 3D047 HBL2415ขาเข้าหน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน2L14-20 ป฿2,988
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flanged Inlet, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXA 3D072 HBL2615ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L5-30 ป฿3,780
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Flanged Inlet, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, ขาว | AC8PXC 3D074 HBL2625ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว2.88 "ไนลอน-L6-30 ป฿3,631
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Screw Terminal, White | AC8PXP 3D090 HBL2715ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L14-30 ป฿4,341
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, สีขาว | AC8PXR 3D092 HBL2725ขาเข้าหน้าแปลน2030ขาว3.06 "ไนลอน-L15-30 ป฿4,559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2735 ทางเข้าหน้าแปลน, 30A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย, สีขาว
฿5,084 / หน่วย