จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ตัวเมีย HBL27CM23, 30A, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | บีดี4บีเอ็นอาร์

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM23 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 30A 3 เฟส เดลต้า 250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์

In Stock
รายการ: BD4BNR รุ่น: HBL27CM23
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
฿7,459 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
สายเคเบิล0.350 1.150-"
สีสีเหลือง
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง3.86 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว2.33 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
คะแนน NEMAL15-30R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะสามเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
ความกว้าง2.33 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM23 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 30A 3 เฟส เดลต้า 250VAC 3 ขั้ว 4 สายกราวด์
฿7,459 / หน่วย