Hubbell Wiring Device-kellems Hbl27w49 | ขั้วต่อ 20a 277vac 2 ขั้ว 3 สาย เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ เหลือง | 39 ส.41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMQ 39AW41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XMQ รุ่น: HBL27W49ข้ามอ้างอิง: 39AW41
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
฿5,675 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อล็อคกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.325 "ถึง 0.875"
คะแนนปัจจุบัน20
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง5.69 "
HP2.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
ความยาว2.51 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, Valox
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL7-20R
คะแนน NEMAL7-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC
ความกว้าง2.51 "
ขนาดสายไฟนาที. สายไฟ: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; สูงสุด. สาย: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A Connector, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15สีเหลืองL5-15R23 สาย1125 VAC฿2,758
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 Connector, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, เหลือง | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15สีเหลืองL6-15R23 สาย1250 VAC฿3,692
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 Connector, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XME 39AW 31 HBL25W34L7-15R15สีเหลืองL7-15R23 สาย1277 VAC฿4,455
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL27W47, 20A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, เหลือง | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20สีเหลืองL5-20R23 สาย1125 VAC฿5,264
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W48, 20A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20สีเหลืองL6-20R23 สาย1250 VAC฿4,619
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์, สีเหลือง | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20สีเหลืองL14-20R34 สาย1125 / 250 VAC฿6,387
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W75, 20A, 3 เฟส, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สาย, สีเหลือง | AH8XMT 39AW43 HBL27W75L15-20R20สีเหลืองL15-20R34 สาย3250 VAC฿6,341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คอนเนคเตอร์ HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์, สีเหลือง
฿5,675 / หน่วย