Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2811fc | ปลั๊ก 30a 3 เฟส 120/208vac 4 ขั้ว 5 สายกราวด์ | 1dnw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL2811FC, 30A, 3 เฟส, 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน | AA9KHR 1DNW2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL2811FC, 30A, 3 เฟส, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน

In Stock
รายการ: AA9KHR รุ่น: HBL2811FCการอ้างอิงโยง: 1DNW2
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
฿4,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.350 "-1.150"
ขนาดสายไฟ0.35 ถึง 1.15 "
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.33 "
HP3
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.75 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี3
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAL21-30 ป
คะแนน NEMAL21-30 ป
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟสายดิน 5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3 เฟส WYE
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
วัตต์W 6240
ความกว้าง2.33 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8536694020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Flat Cable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงแอมป์สายเคเบิลHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK ปลั๊ก 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKล็อคปลั๊ก1.97 "15-0.5201.53 "ไนลอน฿1,439
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK ปลั๊กตัวผู้, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKล็อคปลั๊ก2.75 "200.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿1,800
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK ปลั๊กตัวผู้, 30A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKล็อคปลั๊ก2.75 "300.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿2,772
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK ปลั๊ก 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKล็อคปลั๊ก2.75 "20-2202.26 "ไนลอน฿1,950
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK ปลั๊ก 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKล็อคปลั๊ก2.26 "30-2202.75 "ไนลอน฿2,979
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Plug, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKล็อคปลั๊ก2.33 "20-2202.75 "ไนลอน฿3,442
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Plug, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKล็อคปลั๊ก2.33 "30-3202.75 "ไนลอน฿3,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊ก HBL2811FC, 30A, 3 เฟส, 120/208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน
฿4,147 / หน่วย