HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW คอนเนคเตอร์กันน้ำ 30A 3 เฟส 277/480VAC 4 ขั้ว 5 สายดิน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อล็อคกันน้ำ |
สี | สีดำ, สีขาว |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.350 "-1.150" |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 4.38 " |
คะแนน NEMA | L22-30R |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | 3 เฟส WYE |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 3 เฟส Y 277/480 VAC |
ความกว้าง | 2.75 " |
ขนาดสายไฟ | # 16 AWG ถึง # 8 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.