Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3032i | สวิตช์สลับ เสาคู่ 30a 120/277vac สีงาช้าง | 5z810 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3032I Toggle Switch, Double Pole, 30A, 120 / 277VAC, Ivory | AE7LEU 5Z810

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3032I สวิตช์สลับ สองขั้ว 30A 120/277VAC สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AE7LEU รุ่น: HBL3032Iข้ามอ้างอิง: 5Z810
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
฿4,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
แอมป์เอซี30
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดการ Heavy Duty
ความสูง1.87 "
ความยาว4.06 "
การปิดประตูไม่
จำนวนเสา2
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์2 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปิดประตูแอมป์เอซีสีจำนวนเสาคะแนน HPความกว้างการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 Toggle Switch, เสาคู่, 20A, 120 / 277VAC, น้ำตาล | AB4CWL 1X971 HBL1222ไม่20Brown211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿2,021
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I สวิทช์สลับขั้วคู่ 20A 120 / 277VAC สีงาช้าง | AB4CWM 1X972 HBL1222Iไม่20งาช้าง211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿2,021
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L Toggle Switch, เสาคู่, 20A, 120 / 277VAC, ดำ | AC8QGU 3D363 HBL1222Lใช่20Black211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿3,144
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 สวิทช์สลับขั้วคู่สองขั้วปิด 20A 120 / 277VAC สีน้ำตาล | AC8QGX 3D373 HBL1386ไม่20Brown211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿9,240
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I Toggle Switch, Double Pole Double Throw Center Off, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC8QGY 3D374 HBL1386Iไม่20งาช้าง211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿9,240
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY สวิทช์สลับขั้วคู่ 20A 120 / 277VAC สีเทา | AD7ARD 4D275 HBL1222GYไม่20สีเทา211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿2,021
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R Toggle Switch, Double Pole, 20A, 120 / 277VAC, Red | AD7ARE 4D278 HBL1222Rไม่20สีแดง211.31 "สายด้านหลังและด้านข้าง20฿2,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3032I สวิตช์สลับ สองขั้ว 30A 120/277VAC สีงาช้าง
฿4,300 / หน่วย