Hubbell Wiring Device-kellems Hbl320c6w | ขั้วต่อแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 250 Vac 2 เสา สีน้ำเงิน | 5z935 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec Pin And Sleeve Connector ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน | AE7LJQ 5Z935

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE7LJQ รุ่น: HBL320C6Wข้ามอ้างอิง: 5Z935

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿14,866 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ IEC Pin และ Sleeve
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องZytel 801 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
ขนาดตัวนำ# 14 - # 10 AWG
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุอโลหะกันน้ำและทนต่อการใช้งาน
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนตัวนำ3
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact
ชนิดภาพเขียนตัวเชื่อมต่อหญิง
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดตัวนำคะแนนปัจจุบันราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin And Sleeve Connector, ตัวเมีย, 60 A, 250 VAC, 2 ขั้ว, สีน้ำเงิน | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWG60฿38,385
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin And Sleeve Connector, ตัวเมีย, 30 A, 250 VAC, 2 ขั้ว, สีน้ำเงิน | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWG30฿21,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W คอนเนคเตอร์แบบขาพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿14,866 / หน่วย