HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 60 A, 125 V, 3 ขั้ว, สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IEC Pin และ Sleeve Plug |
สี | สีเหลือง |
ประเภทสายไฟ | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 3000 V. |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | เทอร์โม |
สไตล์การติดตั้ง | สาย |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 |
ระยะ | 1 |
ช่วงอุณหภูมิ | 75 ถึง -40 องศา C, -25 องศา C พร้อม Impact |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
ขนาดสายไฟ | # 8 - # 2 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.