จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL3723, 20A, 347VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | BC9QTM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 20A 347VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์

In Stock
รายการ: BC9QTM รุ่น: HBL3723

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
สายเคเบิล0.360 0.930-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.360 "-0.930"
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง3.86 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว2.26 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
คะแนน NEMAL24-20R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า347 VAC
ความกว้าง2.26 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3723 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 20A 347VAC 2 ขั้ว 3 สายกราวด์
฿2,620 / หน่วย