HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 ทางเข้าล็อคหน้าแปลน 2 เสา 3 สาย 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาเข้าล็อคหน้าแปลน |
สี | เมทัลลิ |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
คะแนนปัจจุบัน | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 2.62 " |
ความยาว | 2.17 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
การติด | สกรูยึด |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | สามเฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 250 VDC / 600 VAC |
วัตต์ | W 30000 |
ความกว้าง | 3.5 " |
ขนาดสายไฟ | # 8 AWG ถึง # 4 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | ความสูง | ความยาว | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS8275 | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | 2.17 " | 3.5 " | 2 | 3 สาย | เฟส | V 250 | 2.62 " | ฿9,487 | RFQ
| |
CS8475 | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | 2.17 " | 3.5 " | 2 | 3 สาย | เฟส | 480 VAC | 2.62 " | ฿8,895 | RFQ
| |
HBL7958 | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | 2.62 " | 2.14 " | 3 | 4 สาย | สามเฟส | 250 VDC / 600 VAC | 3.5 " | ฿11,018 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.