Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100b12w | ทางเข้าแบบพินและปลอก Iec ตัวผู้ 100 A 125 - 250 V 3 เสา สีส้ม | 3d129 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 125 - 250 V 3 เสา สีส้ม | AC8PZF 3D129

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 100 A, 125 - 250 V, 3 ขั้ว, สีส้ม

In Stock
รายการ: AC8PZF รุ่น: HBL4100B12Wข้ามอ้างอิง: 3D129

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿50,064 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Inlet
แอมป์100
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีส้ม
คะแนนปัจจุบัน100
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 V.
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ1
ช่วงอุณหภูมิ75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียนชายขาเข้า
แรงดันไฟฟ้า125/250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
วัตต์25000
ขนาดสายไฟ# 3 - # 1/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.48
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันชนิดภาพเขียนขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 125 - 250 V 3 ขั้ว สีส้ม | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W2020ทางเข้า# 14 - # 10 AWG฿12,320
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 125 - 250 V 3 ขั้ว สีส้ม | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W3030ทางเข้า# 12 - # 10 AWG฿23,407
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 125 - 250 V 3 เสา สีส้ม | AC8QAE 3D154 HBL460B12W6060ชายขาเข้า# 8 - # 2 AWG฿35,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec ขาพินและปลอกเข้า, ตัวผู้, 100 A, 125 - 250 V, 3 ขั้ว, สีส้ม
฿50,064 / หน่วย