Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100mi7w | เต้ารับที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไก 3 เสา 480 Vac, 100 A | 4ct27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 100 A

In Stock
รายการ: AD6ZFX รุ่น: HBL4100MI7Wอ้างไขว้: 4CT27
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
฿126,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงจรล็อค Watertight Mechanical Interlock Device
ยอมรับหมายเลขปลั๊ก5Z926
แอมป์100
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน100
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP50
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนไม่ใช้อโลหะ
ใช้กับ5Z926
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480 VAC
วัตต์48000
ขนาดสายไฟ# 3 - # 1/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใช้กับแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130สีแดง480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015฿147,012
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760สีแดง480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030฿162,245
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Black600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG3020฿84,007
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130สีแดง480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015฿82,612
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830สีน้ำเงิน250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG307.5฿80,793
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760สีแดง480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030฿116,644
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W เต้ารับประสานแบบกลไก, 4 ขั้ว, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Black347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG6040฿117,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 100 A
฿126,400 / หน่วย