Hubbell Wiring Device-kellems Hbl415gy | เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-p 3-w, 15a 125v, 5- 15r, สีเทา, 1 Pk | 3d745 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีเทา, 1 Pk | AC8QLW 3D745

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5- 15R, สีเทา, 1 Pk

In Stock
รายการ: AC8QLW รุ่น: HBL415GYข้ามอ้างอิง: 3D745
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
฿2,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับสี่ช่อง
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีสีเทา
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
ความสูง4.3 "
HP1/2
ความยาว4.3 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง2
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletรูปสี่เหลี่ยม
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายGrounding
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง0.92 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
วิธีการเดินสายไฟหลัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAแยง. คำอธิบายการป้องกันไฟกระชากขนาดสายไฟการเชื่อมต่อราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415W เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีขาว, 1 ชิ้น | AC8PZL 3D134 HBL415W5-15R15ขาว5-15RGroundingไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,318
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420W เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, สีขาว, 1 ชิ้น | AC8PZV 3D142 HBL420W5-20R20ขาว5-20RGroundingไม่# 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,750
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415BK เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, ดำ, 1 Pk | AC8QLV 3D744 HBL415BK5-15R15Black5-15RGroundingไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,318
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420BK เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, ดำ, 1 Pk | AC8QLY 3D757 HBL420BK5-20R20Black5-20RGroundingไม่# 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,688
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AE7ZFW 6C559 HBL4155-15R15Brown5-15R-ไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,461
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415I เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk | AE7ZFZ 6C562 HBL415I5-15R15งาช้าง5-15R-ไม่# 14 AWG ถึง # 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,524
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, น้ำตาล, 1 Pk | AE7ZGA 6C565 HBL4205-20R20Brown5-20R-ไม่# 12 AWGขั้วต่อสกรู฿2,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415GY เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5- 15R, สีเทา, 1 Pk
฿2,318 / หน่วย