Hubbell Wiring Device-kellems Hbl420mi7w | เต้ารับที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไก 3 ขั้ว 480 Vac, 20 A | 1tjz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 20 A

In Stock
รายการ: AB3HWJ รุ่น: HBL420MI7Wข้ามอ้างอิง: 1TJZ3
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
฿72,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงจรล็อค Watertight Mechanical Interlock Device
ยอมรับหมายเลขปลั๊ก6C125
แอมป์20
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP10
Hub1"
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนขาและแขนไม่ได้ใช้
ใช้กับ6C125
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า480 VAC
วัตต์9600
ขนาดสายไฟ# 14 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีชนิดภาพเขียนใช้กับแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320สีน้ำเงินขาและแขนไม่ได้ใช้3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG฿74,311
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI5W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320Blackขาและแขนไม่ได้ใช้3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG฿73,896
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 125-250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120ส้มขาและแขนไม่ได้ใช้6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG฿80,935
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W เต้ารับแบบกลไก, 30 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-พินแอนด์สลีป Insulgrip, Fused5HJ 23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG฿157,278
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIFS2W เต้ารับแบบกลไก, 60 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-พินแอนด์สลีป Insulgrip, Fused5HJ 29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG฿162,463
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIS2W เต้ารับแบบกลไก 30 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin And Sleeve, Insulgrip, ไม่ได้ใช้5HJ 23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG฿86,164
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIS2W เต้ารับแบบกลไก, 60 A, 600 VAC, 3 ขั้ว | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin And Sleeve, Insulgrip, ไม่ได้ใช้5HJ 29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG฿116,203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI7W เต้ารับที่เชื่อมต่อกันทางกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 20 A
฿72,936 / หน่วย