Hubbell Wiring Device-kellems Hbl45105 | เต้ารับฟลัช, 30a, 250vdc/600vac, 50-400 Hz การต่อสายดิน 4 ขั้ว 5 สาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45105 Flush Receptacle, 30A, 250VDC / 600VAC, 50-400 Hz 4-Pole, 5-Wire Grounding | BC8DMQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45105 เต้ารับแบบฝัง 30A 250VDC/600VAC 50-400 Hz 4 ขั้ว 5 สาย สายดิน

In Stock
รายการ: BC8DMQ รุ่น: HBL45105
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
฿9,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.27 "
ความยาว3.28 "
วัสดุเทอร์โม
การติดสกรูยึด
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะหลายเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VDC / 600 VAC
วัตต์W 18000
ความกว้าง1.72 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45105 เต้ารับแบบฝัง 30A 250VDC/600VAC 50-400 Hz 4 ขั้ว 5 สาย สายดิน
฿9,066 / หน่วย