Hubbell Wiring Device-kellems Hbl460r9w | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 60 A 250 Vac 3 เสา สีน้ำเงิน | 5z913 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec เต้ารับและปลอกหุ้มขา Iec ตัวเมีย 60 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AE7LHT 5Z913

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 60 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE7LHT รุ่น: HBL460R9Wข้ามอ้างอิง: 5Z913
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
฿33,502 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP5
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนเต้ารับหญิง
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์15000
ขนาดสายไฟ# 8 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 125-250 V, 3 Pole, Orange | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120ส้ม125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20-฿14,813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320สีน้ำเงิน250250 VAC# 14 - # 10 AWG202฿13,978
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 125-250 V, 3 Pole, Orange | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130ส้ม125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30-฿19,859
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec เต้ารับแบบขาและปลอก ตัวเมีย 60 A 480 VAC 3 ขั้ว สีแดง | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360สีแดง480480 VAC# 8 - # 2 AWG6010฿31,620
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec ปลั๊กขาและปลอกหุ้ม ตัวเมีย 100 A 480 VAC 3 ขั้ว สีแดง | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100สีแดง480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050฿38,468
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec เต้ารับและปลอกหุ้มขา Iec ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330สีน้ำเงิน250250 VAC# 12 - # 8 AWG307.5฿18,645
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R7W Iec เต้ารับแบบขาและปลอก ตัวเมีย 30 A 480 VAC 3 ขั้ว สีแดง | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330สีแดง480480 VAC# 12 - # 8 AWG3015฿20,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 60 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿33,502 / หน่วย