HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY ปลั๊กตัวผู้, 15A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย
รายการ: CE6TEJ
รุ่น: HBL4723VY
฿662 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคปลั๊ก |
สายเคเบิล | 0.220 0.660-" |
สี | สีเหลือง |
การเชื่อมต่อ | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.220 "-0.660" |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | สกรูขั้วต่อแรงดัน |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.87 " |
ความยาว | 1.49 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
การติด | ติดตั้งสายไฟ |
คะแนน NEMA | L5-15 ป |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.49 " |
ขนาดสายไฟ | # 18 AWG ถึง # 12 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.