HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750B10GY Raceway Base สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานสนามแข่งรถ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 1.62 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทร่องน้ำ | เมทัลลิ |
หมวดหมู่ย่อย | ฐาน |
ความกว้าง | 4.76 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 308.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8302496055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทร่องน้ำ | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4750B10IV | งาช้าง | 1.62 " | ฐานสนามแข่งรถ | 120 " | เมทัลลิ | ฐาน | 4.76 " | ฿3,374 | RFQ
| |
HBL4750CGY | สีเทา | - | ปกร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | ครอบคลุม | 4.75 " | ฿1,711 | ||
HBL4750CIV | งาช้าง | - | ปกร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | ครอบคลุม | 4.75 " | ฿1,672 | ||
HBL4750DGY | สีเทา | - | ตัวแบ่งร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | วงเวียน | 1.51 " | ฿476 | ||
HBL4750WCGY | สีเทา | 1.58 " | คลิปลวดร่องน้ำ | 4.6 " | เมทัลลิ | คลิป | 1" | ฿261 | ||
HBL4751AC | สีเทา | - | การเชื่อมต่อร่องน้ำ | - | เมทัลลิ | ข้อต่อ | - | ฿569 | ||
HBL4751DA | สีเทา | - | คลิปกั้นร่องน้ำ | - | เมทัลลิ | คลิป | - | ฿129 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.