HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS คลิปลวดร่องน้ำ HBL4750WCGY สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คลิปลวดร่องน้ำ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 1.58 " |
ความยาว | 4.6 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทร่องน้ำ | เมทัลลิ |
หมวดหมู่ย่อย | คลิป |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 8302496055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทร่องน้ำ | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4750B10GY | สีเทา | 1.62 " | ฐานสนามแข่งรถ | 120 " | เมทัลลิ | ฐาน | 4.76 " | ฿3,253 | RFQ
| |
HBL4750B10IV | งาช้าง | 1.62 " | ฐานสนามแข่งรถ | 120 " | เมทัลลิ | ฐาน | 4.76 " | ฿3,374 | RFQ
| |
HBL4750CGY | สีเทา | - | ปกร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | ครอบคลุม | 4.75 " | ฿1,711 | ||
HBL4750CIV | งาช้าง | - | ปกร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | ครอบคลุม | 4.75 " | ฿1,672 | ||
HBL4750DGY | สีเทา | - | ตัวแบ่งร่องน้ำ | 60 " | เมทัลลิ | วงเวียน | 1.51 " | ฿476 | ||
HBL4751AC | สีเทา | - | การเชื่อมต่อร่องน้ำ | - | เมทัลลิ | ข้อต่อ | - | ฿569 | ||
HBL4751DA | สีเทา | - | คลิปกั้นร่องน้ำ | - | เมทัลลิ | คลิป | - | ฿129 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.