Hubbell Wiring Device-Kellems HBL5100C9W ขั้วต่อพินและปลอก IEC ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และกันน้ำ ขั้วต่อนี้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง เช่น โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง และโรงงานผลิต เพื่อให้มั่นใจในการถ่ายโอนพลังงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่อาจมีน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ขั้วต่อแบบพินและปลอกดุมฮับนี้มีการวางแนวการเชื่อมต่อแบบตรง ทำให้การติดตั้งและการจัดตำแหน่งสายเคเบิลง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- มีตัวเรือนรหัสสีเพื่อให้ระบุได้ง่าย ตัวเรือนที่ไม่ใช่โลหะหุ้มฉนวน และฝาปิดปะเก็นปิดเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกัน
- ขั้วต่อแบบพินและปลอกดุมฮับนี้มีโครงสร้าง PBTH (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต) เพื่อให้มีความทนทานและทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- มีระดับ IP68 และ IP69K สำหรับการป้องกันฝุ่นและการฉีดน้ำแรงดันสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- ขั้วต่อแบบพินและปลอก Hubbell นี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานแบบสามเฟส ซึ่งให้การกระจายพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- มีระดับการป้องกันกรอบ NEMA ที่ 4X ซึ่งบ่งชี้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- ขั้วต่อแบบพินและปลอก Hubbell นี้มีเสาสี่ขั้วและสายไฟห้าเส้น ทำให้เหมาะสำหรับการกำหนดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ
- มีการออกแบบที่หุ้มไว้ ปกป้องจุดเชื่อมต่อจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-Kellems HBL5100B9W ทางเข้าของพินและปลอกแขน: มีอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยให้มั่นใจในการกระจายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันควรพิจารณาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้อุปกรณ์เดินสาย Hubbell นี้
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่ติดตั้งและบำรุงรักษาขั้วต่อ
- ใช้ขั้นตอนการล็อกเอาต์/แท็กเอาต์ในระหว่างการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการจ่ายพลังงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ตรวจสอบขั้วต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการเชื่อมต่อที่หลวม และเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายทันที
- ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อมีความเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่นๆ
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเมื่อทำงานกับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ เช่น ถุงมือหุ้มฉนวนและแว่นตานิรภัย
- หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดขั้วต่อโดยปฏิบัติตามพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมของขั้วต่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
- ตรวจสอบความปลอดภัยของการเชื่อมต่อสายเคเบิลเพื่อป้องกันการขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากการเคลื่อนย้ายหรือการสั่นสะเทือน
- ใช้คุณสมบัติการล็อคหรือสลักของขั้วต่อเพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ
- ปกป้องขั้วต่อและพื้นที่โดยรอบจากอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น ความชื้น และสารกัดกร่อน
- จัดทำและสื่อสารขั้นตอนฉุกเฉินสำหรับข้อผิดพลาดของตัวเชื่อมต่อหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ถาม: สามารถรองรับสายไฟขนาดต่างๆ ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ สามารถรองรับขนาดสายไฟได้ตั้งแต่ 3 AWG ถึง 1/0 AWG
ถาม ขั้วต่อแบบพินและปลอกแขนของ Hubbell ใช้การเชื่อมต่อสายไฟแบบใด
A. อุปกรณ์สายไฟ Hubbell นี้ใช้ขั้วต่อแบบสกรูสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
ถาม: ระดับการติดไฟของตัวเชื่อมต่อคือเท่าไร?
A. มีอัตราการติดไฟ UL 94 ที่ V-0 ซึ่งแสดงถึงความต้านทานเปลวไฟสูง