HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 เต้ารับใบมีดตรง, 15A 125V, สายดิน 2-P 3-W, 5-15P, โลหะ, 1 Pk
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาเข้าหน้าแปลนขนาดเล็ก |
สี | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรู |
สายไฟ Dia. พิสัย | 0.300 "-0.660" |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรู |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15P |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
อุณหภูมิ คะแนน | ต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศาเซลเซียส; ต่อเนื่องขั้นต่ำ: -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีการกระแทก -25 องศาพร้อมการกระแทก |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
วัตต์ | W 1875 |
ขนาดสายไฟ | # 18 AWG ถึง # 14 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.