Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5256 | เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-p 3-w, 15a 125v, 5-15r, สีน้ำตาล, 1 Pk | 3d186 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, น้ำตาล, 1 Pk | AC8QBG 3D186

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5-15R, สีน้ำตาล, 1 Pk

In Stock
รายการ: AC8QBG รุ่น: HBL5256ข้ามอ้างอิง: 3D186
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
฿2,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลนขนาดเล็ก
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีBrown
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.230 "-0.720"
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
HP1/2
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งแผงหน้าปัด
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletเดียว
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายFinder Groove, กราวด์
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAแยง. คำอธิบายแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5479C เต้ารับแบบตรง, 20A 250V, 6-20R, ขาว, 1 Pk | AC8QNL 3D912 HBL5479Cไนลอน / โพลีคาร์บอเนต20ขาว26-20R6-20Rออกแบบมาเพื่อรับการขึ้นรูปบนตัวเชื่อมต่อการต่อสายดิน250 VAC฿3,300
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL5279C เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีขาว, 1 ชิ้น AE7LGF 5Z875 HBL5279Cไนลอน15ขาว0.55-15R5-15Rออกแบบมาเพื่อยอมรับการขึ้นรูปบนตัวเชื่อมต่อ125 VAC฿2,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5-15R, สีน้ำตาล, 1 Pk
฿2,930 / หน่วย