Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5269c | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15a 125v 5-15r ขาวดำ 1 Pk | 4a251 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C Female Connector, ตรง, 15A 125V, 5-15R, ขาวดำ, 1 Pk | AD6RNP 4A251

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R ขาวดำ 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD6RNP รุ่น: HBL5269Cข้ามอ้างอิง: 4A251

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีดำ, สีขาว
ช่วงตัวนำ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.300 "-0.660"
ขนาดสายไฟ0.230 ถึง 0.720 "
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.65 "
HP0.5
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.65 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง1.55 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Insulgrip สำหรับงานหนัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์สีวัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C Female Connector, ตรง, 20A 250V, 6-20R, ขาวดำ, 1 Pk | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20สีดำ, สีขาวไนลอน-6-20R6-20R1฿3,204
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C Female Connector, ตรง, 15A 250V, 6-15R, ขาวดำ, 1 Pk | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15สีดำ / ขาวไนลอน-6-15R6-15R1฿2,793
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Female Connector, Straight, 20A 250V, 6-20R, Yellow, 1 Pk | AC8QNJ 3D910 hbl5469vy2.38 "20สีเหลืองไนลอน-6-20R6-20R1฿2,274
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C ขั้วต่อตัวเมีย แบบตรง 20A 125V 5-20R ขาวดำ 1 Pk | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20สีดำ, สีขาวโพลีคาร์บอเนต15-20R5-20Rเฟส฿2,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R ขาวดำ 1 ชิ้น
฿2,206 / หน่วย