Hubbell Wiring Device-kellems Hbl52cm80c | ปลั๊กตัวผู้ แบบตรง กราวด์ 2-p 3- W 5a 125v, 5-15p เหลือง 1 Pk | 3d877 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Male Plug, Straight, 2-P 3-W Grounding, 5A 125V, 5-15P, Yellow, 1 Pk | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C ปลั๊กตัวเมีย แบบตรง 2-P 3- W สายดิน 5A 125V 5-15P สีเหลือง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC8QMY รุ่น: HBL52CM80Cข้ามอ้างอิง: 3D877
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
฿2,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กใบมีดตรง
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.230 "ถึง 0.720"
คะแนนปัจจุบัน15
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.96 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว1.52 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15P
คะแนน NEMA5-15P
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง1.52 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดสายไฟเกรดวัสดุจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT30P ปลั๊กใบมีดตรงมุม, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------฿1,421
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A ปลั๊กใบมีดตรงเกรดเชิงพาณิชย์ สีดำ NEMA การกำหนดค่า 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PBlack0.245 "ถึง 0655"เชิงพาณิชย์ไนลอน231฿409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C ปลั๊กตัวเมีย แบบตรง 2-P 3- W สายดิน 5A 125V 5-15P สีเหลือง 1 ชิ้น
฿2,416 / หน่วย