Hubbell Wiring Device-kellems Hbl530r5w | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 347 - 600 Vac 4 เสา สีดำ | 3d888 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 30 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AC8QNB 3D888

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 30 A 347 - 600 VAC 4 ขั้ว ดำ

In Stock
รายการ: AC8QNB รุ่น: HBL530R5Wข้ามอ้างอิง: 3D888
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
฿21,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีBlack
คะแนนปัจจุบัน30
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP10
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า347/600
คะแนนแรงดันไฟฟ้า347 / 600 VAC
วัตต์18000
ขนาดสายไฟ# 12 - # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าแอมป์คะแนนปัจจุบันขนาดสายไฟHPจำนวนเสาจำนวนสายไฟชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 100 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100100# 3 - # 1/0 AWG3045ที่รองรับ฿41,290
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec เต้ารับและปลอกหุ้มขา Iec ตัวเมีย 20 A 347 - 600 VAC 4 เสา สีดำ | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC2020# 14 - # 10 AWG7.545ที่รองรับ฿16,546
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQT 1VCT 4 HBL560R5W347 / 600 VAC6060# 8 - # 2 AWG1545ที่รองรับ฿39,262
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec ปลั๊กขาและปลอกหุ้ม ตัวเมีย 100 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100100# 3 - # 1/0 AWG5034เต้ารับหญิง฿40,640
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec ปลั๊กขาและปลอกหุ้ม ตัวเมีย 20 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC2020# 14 - # 10 AWG7.534เต้ารับหญิง฿15,111
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 30 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC3030# 12 - # 8 AWG2034เต้ารับหญิง฿20,745
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec เต้ารับแบบขาและปลอก ตัวเมีย 60 A 600 VAC 3 ขั้ว สีดำ | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC6060# 8 - # 2 AWG1534เต้ารับหญิง฿31,281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 30 A 347 - 600 VAC 4 ขั้ว ดำ
฿21,645 / หน่วย