HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1BLTR เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W, สีน้ำเงิน
รายการ: CE6QXD
รุ่น: HBL5362C1BLTR
฿1,733 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | สีน้ำเงิน |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
คะแนน NEMA | 5-20R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.