Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5969vy | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15a 125v 5-15r เหลือง 1 Pk | 4a254 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY Female Connector, ตรง, 15A 125V, 5-15R, เหลือง, 1 Pk | AD6RNT 4A254

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R สีเหลือง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD6RNT รุ่น: HBL5969VYข้ามอ้างอิง: 4A254

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ช่วงตัวนำ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.230 "-0.720"
ขนาดสายไฟ0.220 ถึง 0.660 "
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 14 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดGeneral
ความสูง2.68 "
HP0.5
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.68 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
ความกว้าง1.32 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 12 AWG
ประเภทลวดที่ใส่บานพับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุด Valise เกรดโรงพยาบาล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL52CM69C Connector 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515สีเหลือง-ไนลอน-5-15R-฿2,443
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk | AC8QBW 3D208 hbl5369vy120สีเหลือง2.68 "ไนลอน15-20R5-20R฿1,818
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK Female Connector, Straight, 15A 125V, 5-15R, Black, 1 Pk | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Black2.68 "ไนลอน0.55-15R5-15R฿1,712
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C Female Connector, Heavy Duty, Straight, 50A 125 / 250V, 10-50R, Black, 1 Pk | AC8QDV 3D259 HBL7515C250ABlack5.75 "ประกอบด้วย310-50R10-50R฿9,565
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V คอนเนคเตอร์ 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15Aสีเหลือง-ไนลอน-5-15R-฿1,736
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 Female Connector, Heavy Duty, Straight, 15A 277VAC, 7-15R, 1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215Brown-ประกอบด้วย27-15R7-15R฿3,453
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY Female Connector, ตรง, 15A 125V, 1-15R, เหลือง, 1 Pk | AE7LGL 5Z882 hbl5869vy0.515สีเหลือง2.38 "ไนลอน-1-15R1-15R฿1,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R สีเหลือง 1 ชิ้น
฿1,557 / หน่วย