Hubbell Wiring Device-kellems Hbl60w49 | เต้ารับใบมีดตรง, 15a, 250v, 2 ขั้ว, กราวด์ 3 สาย, เหลือง | 39aw62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 เต้ารับใบมีดตรง, 15A, 250V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, เหลือง | AH8XNN 39AW62

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 เต้ารับใบมีดตรง, 15A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XNN รุ่น: HBL60W49ข้ามอ้างอิง: 39AW62
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
฿9,882 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับกันน้ำ
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน15
อัตราส่วน IP66
วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์สแตนเลส
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA6-15R
คะแนน NEMA6-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ประเภท Outletเดียว
ระยะ1
ไฟแสดงสถานะไม่
การป้องกันไฟกระชากไม่
ชนิดภาพเขียนใบมีดตรง
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
ทนต่อสภาพอากาศใช่
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์กันน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W47 เต้ารับใบมีดตรง, 15A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, สีเหลือง | AH8XNL 39AW60 HBL60W4715155-15R5-15R125 VACV 125฿9,518
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 เต้ารับใบมีดตรง, 20A, 250V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, เหลือง | AH8XNP 39AW63 HBL60W4820206-20R6-20R250 VACV 250฿11,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 เต้ารับใบมีดตรง, 15A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, สีเหลือง
฿9,882 / หน่วย