Hubbell Wiring Device-kellems Hbl65w49 | เต้ารับ กันน้ำ 15a 250vac 2 ขั้ว 3 สาย เหลือง | 39aw65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 เต้ารับ กันน้ำ 15A 250VAC 2 ขั้ว 3 สาย สีเหลือง | AH8XNR 39AW65

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 ​​เต้ารับกันน้ำ 15A 250VAC 2 ขั้ว 3 สาย สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8XNR รุ่น: HBL65W49ข้ามอ้างอิง: 39AW65
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
฿7,733 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับกันน้ำ
แอมป์15
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน15
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.66 "
อัตราส่วน IP67
ความยาว4.56 "
วัสดุไนลอน
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL6-15R
คะแนน NEMAL6-15R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
ความกว้าง3.1 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • พร้อมฝาครอบลิฟท์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์คะแนนปัจจุบันจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 เต้ารับใบมีดตรง, 20A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, สีเหลือง | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R202023 สาย1ใบมีดตรง125 VAC฿11,388
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W47 ​​Receptacle, Watertight, 15A, 125VAC, 2 Pole, 3 Wire, Yellow | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R151523 สาย1ไม่หุ้ม125 VAC฿7,762
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 Receptacle, Watertight, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Yellow | Shopee ประเทศไทย AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R151523 สาย1ไม่หุ้ม277 VAC฿8,526
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 Receptacle, Watertight, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, สีเหลือง | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R202023 สาย1ไม่หุ้ม125 VAC฿8,666
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 เต้ารับ กันน้ำ 20A 250VAC 2 ขั้ว 3 สาย สีเหลือง | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R202023 สาย1ไม่หุ้ม250 VAC฿8,419
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 เต้ารับ, กันน้ำ, 20A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สาย, สีเหลือง | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R202023 สาย1ไม่หุ้ม277 VAC฿9,548
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W47 Receptacle, Watertight, 30A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สาย, สีเหลือง | AH8XNX 39AW70 HBL69W47L5-30R303023 สาย1ไม่หุ้ม125 VAC฿10,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 ​​เต้ารับกันน้ำ 15A 250VAC 2 ขั้ว 3 สาย สีเหลือง
฿7,733 / หน่วย