Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7314c | ขั้วต่อตัวเมีย 20a 125/250v 3 ขั้ว 3 สาย ไม่ต่อสายดิน | 6c611 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL7314C, 20A, 125 / 250V, 3 ขั้ว, 3 สายไม่ต่อสายดิน | AE7ZHV 6C611

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7314C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 20A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน

In Stock
รายการ: AE7ZHV รุ่น: HBL7314Cข้ามอ้างอิง: 6C611
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
฿3,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สายเคเบิล0.360 0.930-"
สีสีดำ, สีขาว
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.360 "-0.930"
ขนาดสายไฟ0.325 ถึง 0.93 "
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดอุตสาหกรรม / อาคารพาณิชย์
ความสูง3.86 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.26 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ1
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 V
ความกว้าง2.26 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536694050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงแอมป์สายเคเบิลHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK Connector, 15A, 125V, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKล็อคขั้วต่อ2.78 "15-0.5201.53 "ไนลอน฿2,455
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK ขั้วต่อตัวเมีย, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKล็อคขั้วต่อ3.86 "200.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿2,853
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL2613BK, 30A, 125V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKล็อคขั้วต่อ3.86 "300.360 0.930-"1202.26 "ไนลอน฿5,326
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK Connector, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKล็อคขั้วต่อ3.86 "20-2202.26 "ไนลอน฿2,833
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK Connector, 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKล็อคขั้วต่อ2.26 "30-2203.86 "ไนลอน฿5,823
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL2513BK, 20A, 3 เฟส, 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKล็อคขั้วต่อ2.33 "20-2203.86 "ไนลอน฿6,016
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL2813BK, 30A, 3 เฟส, 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายดิน | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKล็อคขั้วต่อ3.86 "30-3202.33 "ไนลอน฿7,646

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7314C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย 20A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน
฿3,524 / หน่วย