Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7423wo | ฝาครอบทนฝนและแดด, ทนต่อการกัดกร่อน, สีเทา, โพลีคาร์บอเนต | 6c615 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO ฝาปิดกันฝนและแดด, สีเทา, โพลีคาร์บอเนต | AE7ZHZ 6C615

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO ฝาครอบกันฝน ทนต่อการกัดกร่อน สีเทา โพลีคาร์บอเนต

In Stock
รายการ: AE7ZHZ รุ่น: HBL7423WOข้ามอ้างอิง: 6C615
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
฿4,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบกันฝน
สีสีเทา
การก่อสร้างแม่พิมพ์
วัสดุปกคลุมเทอร์โม
ความสูง1.09 "
ความยาว4.56 "
สไตล์ฝาการปิดตัวเอง
วัสดุเทอร์โม
การติดแนวตั้ง FS / FD Mount
กล่องติดตั้งFS หรือ FD Weatherproof Boxes
การวางแนวแนวตั้ง
จำนวนแก๊ง1 แก๊ง
จำนวนร้านค้า1 อุปกรณ์
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา C ถึง 85 องศา ค
ชนิดภาพเขียนFS / FD
UPC783585809441
ความกว้าง2.84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับการติดตั้งกล่อง Fs / Fd

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการก่อสร้างวัสดุปกคลุมความสูงวัสดุจำนวนแก๊งความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7420 ฝาครอบทนฝนและแดด อะลูมิเนียมหล่อ สำหรับการติดตั้งกล่อง Fs/FD | AC8QDK 3D249 HBL7420-โยนหล่ออลูมิเนียม1.09 "อลูมิเนียมหล่อ1 แก๊ง2.84 "฿4,252
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM23WO ฝาครอบทนฝนและแดด, ทนต่อการกัดกร่อน, เหลือง, โพลีคาร์บอเนต | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8CM3WO AC255QDR XNUMXDXNUMX HBL74CM23WOสีเหลืองแม่พิมพ์เทอร์โม1.09 "เทอร์โม1 แก๊ง2.84 "฿4,197
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL74CM25WOA ปลอกหุ้มกันฝน 1-Gang เปิด 1.60 นิ้ว สีเหลือง โพลีคาร์บอเนต | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8CM3WOA AC257QDT XNUMXDXNUMX HBL74CM25WOAสีเหลืองแม่พิมพ์เทอร์โม2.84 "โพลีคาร์บอเนต1 แก๊ง1.09 "฿5,218
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7777A Weatherproof Cover, 2-Gang, 2.44 Inch Opening, Grey, Polycarbonate | AC8QEP 3D279 HBL7777Aสีเทาแม่พิมพ์เทอร์โม1.31 "เทอร์โม2 แก๊ง4.62 "฿5,724
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9420 Weatherproof Cover, 1-Gang, 2.15 Inch Opening, อะลูมิเนียมหล่อ | AC8QFH 3D297 HBL9420-โยนหล่ออลูมิเนียม1.09 "อลูมิเนียมหล่อ1 แก๊ง2.84 "฿5,061
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7425WOA Weatherproof Cover, 1-Gang, 1.60 Inch Opening, Grey, Polycarbonate | AE3CKN 5C991 HBL7425WOAสีเทาแม่พิมพ์เทอร์โม2.84 "เทอร์โม1 แก๊ง1.09 "฿4,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7423WO ฝาครอบกันฝน ทนต่อการกัดกร่อน สีเทา โพลีคาร์บอเนต
฿4,434 / หน่วย