HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นปิดลิฟต์แบบทนฝนและแดด
สไตล์ | รุ่น | สี | การก่อสร้าง | วัสดุปกคลุม | ความสูง | วัสดุ | จำนวนแก๊ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7420 | - | โยน | หล่ออลูมิเนียม | 1.09 " | อลูมิเนียมหล่อ | 1 แก๊ง | 2.84 " | ฿4,252 | |
B | HBL9420 | - | โยน | หล่ออลูมิเนียม | 1.09 " | อลูมิเนียมหล่อ | 1 แก๊ง | 2.84 " | ฿5,061 | |
C | HBL7423WO | สีเทา | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | 1.09 " | เทอร์โม | 1 แก๊ง | 2.84 " | ฿4,434 | |
D | HBL7777A | สีเทา | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | 1.31 " | เทอร์โม | 2 แก๊ง | 4.62 " | ฿5,724 | |
E | HBL7425WOA | สีเทา | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | 2.84 " | เทอร์โม | 1 แก๊ง | 1.09 " | ฿4,880 | |
F | HBL74CM23WO | สีเหลือง | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | 1.09 " | เทอร์โม | 1 แก๊ง | 2.84 " | ฿4,197 | |
G | HBL74CM25WOA | สีเหลือง | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | 2.84 " | โพลีคาร์บอเนต | 1 แก๊ง | 1.09 " | ฿5,218 |
แผ่นปิดลิฟท์ทนฝนและแดด
Hubbell Wiring Device-Kellems weatherproof lift cover ออกแบบมาสำหรับเต้ารับและสวิตช์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบหน้าตั้งแต่ 1.55 ถึง 1.58 นิ้ว ใช้สำหรับป้องกันสวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับ และปลั๊กไฟจากการหลุดจากไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการที่น้ำเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้ ฝาครอบที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA เหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมหล่อ / เทอร์โมพลาสติก / โพลีคาร์บอเนตสำหรับการทนต่อแรงกระแทกและประสิทธิภาพเชิงความร้อน และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี แผ่นผนังกันฝน มีโครงสร้างซิลิโคน/นีโอพรีนเพื่อความเสถียรต่อรังสียูวีและทนต่อการเสียดสี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือเครื่องมือ
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- คีมย้ำไร้สาย
- Axial Upblast พัดลมระบายอากาศไอเสีย
- ตะแกรงเหล็กคาร์บอน
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- workwear
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินชุดลายฉลุสนามบิน
- AMERICAN TORCH TIP ครอบคลุม
- TENNSCO LSTD Series เปลี่ยนประตู
- GENERAL PIPE CLEANERS คู่มือหลอด
- VERMONT GAGE คลาส ZZ ลบพินเกจ
- SPEARS VALVES CPVC Duct Fitting ผีเสื้อ Dampers
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดระบายอากาศฉุกเฉิน
- MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS ตะกร้าตาข่ายมีหูหิ้ว
- GREENLEE มัดดึงสายเคเบิล
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบบาง