Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7424wo | ฝาครอบกันฝน 1 ช่อง เปิด 1.70 นิ้ว สีเทา โพลีคาร์บอเนต | 3d250 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO ฝาครอบกันฝน, 1-Gang, เปิด 1.70 นิ้ว, สีเทา, โพลีคาร์บอเนต | AC8QDL 3D250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO ฝาครอบกันฝน 1 ช่อง เปิด 1.70 นิ้ว สีเทา โพลีคาร์บอเนต

In Stock
รายการ: AC8QDL รุ่น: HBL7424WOข้ามอ้างอิง: 3D250
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
฿4,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบกันฝน
สีสีเทา
การก่อสร้างแม่พิมพ์
วัสดุปกคลุมเทอร์โม
ความสูง4 9 / 16 "
สไตล์ฝาการปิดตัวเอง
วัสดุเทอร์โม
การติดแนวตั้ง FS / FD Mount
กล่องติดตั้งFS หรือ FD Weatherproof Boxes
การวางแนวแนวตั้ง
จำนวนแก๊ง1 แก๊ง
จำนวนร้านค้า1 อุปกรณ์
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์
ความกว้าง2 27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนแก๊งสีการก่อสร้างอุณหภูมิในการใช้งานความกว้างวัสดุปกคลุมความสูงความยาวราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 Weatherproof Cover, 1-Gang, For Presswitch, Standard Size, Grey, Silicone | AC8PVD 3D012 HBL17501 แก๊งสีเทาแม่พิมพ์ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ2.94 "--4.63 "฿3,300
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL52CM21 ฝาปิดกันฝนเทอร์โมพลาสติกสีเหลืองทนต่อการกัดกร่อน AC8QBL 3D194 HBL52CM 211 แก๊งสีเหลืองแม่พิมพ์-40 องศา C ถึง 85 องศา ค2.86 "เทอร์โม1.09 "4.58 "฿4,222
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Weatherproof Cover, 1-Gang, Standard Size, Polycarbonate, Yellow | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8CM3WO Weatherproof Cover, 280-Gang, Standard Size, Polycarbonate, เหลือง | ACXNUMXQEQ XNUMXDXNUMX HBL77CM74WO1 แก๊ง-แม่พิมพ์ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ2.43 "-3.28 "4.56 "฿4,852
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 ฝาปิดกันฝน 1-Gang | AC8QJK 3D463 WP11 แก๊งสีเทาแม่พิมพ์-40 องศา C ถึง 85 องศา ค2.84 "เทอร์โม1.09 "4.56 "฿4,387
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 Weatherproof Cover, 1-Gang, Standard Size, Reinforced Thermoplastic Polyester | สายรัดสายไฟ HUBBELL-KELLEMS WP8 Weatherproof Cover, 3-Gang, Standard Size, Reinforced Thermoplastic Polyester | AC464QJL XNUMXDXNUMX WP21 แก๊งสีเทาแม่พิมพ์ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ1.29 "เทอร์โม2.84 "4.56 "฿4,766
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 ฝาครอบทนสภาพอากาศ สูง 2 3/4 นิ้ว กว้าง 4 1/2 นิ้ว 1 Gang | BC8JZP 24X917 RW510201 แก๊งสีเทาโยน-----฿740
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 ฝาครอบทนฝนและแดด สูง 2 3/4 นิ้ว กว้าง 4 1/2 นิ้ว 1 Gang | BC9XPY 61UH99 RW518101สีเทาโยน-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-฿1,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO ฝาครอบกันฝน 1 ช่อง เปิด 1.70 นิ้ว สีเทา โพลีคาร์บอเนต
฿4,256 / หน่วย