Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7593v | ตัวคอนเนคเตอร์ตัวเมีย 15a 125vac สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย สีดำ | 6c145 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593V ขั้วต่อตัวเมีย 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black | AE7YYR 6C145

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593V ตัวคอนเนคเตอร์ตัวเมีย, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์, สีดำ

In Stock
รายการ: AE7YYR รุ่น: HBL7593Vข้ามอ้างอิง: 6C145
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
฿1,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์15
สายเคเบิล0.281 0.421-"
สีBlack
ช่วงตัวนำ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
การเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อน
สายไฟ Dia. พิสัย0.300 "-0.430"
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชฉนวนกันความร้อน
เส้นผ่าศูนย์กลาง D# 14 AWG ถึง # 12 AWG
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.98 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว1.19 "
วัสดุไนลอน
การติดติดตั้งสายไฟ
การกำหนดค่า NEMAมล. -2R
คะแนน NEMAมล. -2R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียน2 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง1.19 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์สายเคเบิลวัสดุการติดการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V ขั้วต่อตัวเมีย 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding, Black | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220 0.385-"ไนลอนติดตั้งสายไฟมล. -1Rมล. -1R2฿1,213
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY ขั้วต่อตัวเมีย 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QMJ 3D812 hbl4779vy1.5 "150.220 0.660-"ไนลอนติดตั้งสายไฟL7-15RL7-15R2฿1,472
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK ขั้วต่อตัวเมีย, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325 0.720-"อลูมิเนียมหล่อไนลอนแนวตั้ง FS / FD MountL5-20RL5-20R2฿1,571
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Female Connector Body, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325 0.720-"ไนลอนติดตั้งสายไฟL6-20RL6-20R2฿1,307
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ HBL2623VBK, 30A, 250V, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-ไนลอนติดตั้งสายไฟL6-30RL6-30R2฿3,086
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK ขั้วต่อตัวเมีย 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220 0.660-"ไนลอนติดตั้งสายไฟL6-15RL6-15R2฿1,338
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK ขั้วต่อตัวเมีย 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220 0.660-"ไนลอนติดตั้งสายไฟL5-15RL5-15R2฿1,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593V ตัวคอนเนคเตอร์ตัวเมีย, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์, สีดำ
฿1,729 / หน่วย