Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7842d | สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล 40 A 600 V 2 ขั้ว | 5h31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7842D Manual Motor Switch, 40 A, 600 V, 2 Pole | AE4ACE 5HA 31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7842D สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล, 40 A, 600 V, 2 ขั้ว

In Stock
รายการ: AE4ACE รุ่น: HBL7842Dข้ามอ้างอิง: 5HA31

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿6,638 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล
แอมป์เอซี40
การก่อสร้างประดิษฐ์
คะแนนปัจจุบัน40
ความลึก2.4 "
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 2200 VAC
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
เงื่อนไขการเปิดรับแสงแห้งในร่ม
ความสูง3.7 "
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V5
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ เอชพี15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
นาที. จำนวนรอบ10000
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ผู้ประกอบการสลับ
ระยะ1
ไฟนำร่องไม่
ความไวไม่
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
วัตต์24000
ความกว้าง2.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Industrial Purpose and Motor Start without Overload Protection

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 230Vแอมป์เอซีคะแนนปัจจุบันHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vความยาวแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D Manual Motor Switch, 30 A, 600 VAC, 2 ขั้ว | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล-3030--4.52 "20฿5,359
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D Manual Motor Switch, With Enclosure, 2 Pole, 30 A, 600 VAC, Black | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2D คู่มือการใช้มอเตอร์สวิตช์ AB1LVA 5MTDXNUMX HBL1392Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล-3030--4.52 "15฿5,008
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Manual Motor Switch, 30 A, 600 VAC, 2 ขั้ว | AB2LVB 1MTD6 HBL1379Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.530307.5-4.52 "15฿11,716
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Manual Motor Switch, With Enclosure, 3 Pole, 30 A, 600 VAC | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2D คู่มือการใช้มอเตอร์สวิตช์ AB1LVC 7MTDXNUMX HBL1389Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.530307.5154.52 "20฿9,906
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 2 ขั้ว, 600 VAC, 30 A, เทา | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22Dสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-3030--5.42 "15฿6,895
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A, เทา | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23Dสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา7.530307.5155.42 "20฿9,320
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D สวิตช์มอเตอร์แบบธรรมดา 3 ขั้ว 40 A 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843Dสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล7.540407.5--20฿11,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7842D สวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวล, 40 A, 600 V, 2 ขั้ว
฿6,638 / หน่วย