Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8219c | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15a 125v 5-15r ขาวดำ 1 Pk | 5a077 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C Female Connector, ตรง, 15A 125V, 5-15R, ขาวดำ, 1 Pk | AE2YVU 5A077

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R ขาวดำ 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE2YVU รุ่น: HBL8219Cข้ามอ้างอิง: 5A077
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
฿2,408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีดำและขาว
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
สายไฟ Dia. พิสัย0.230 "-0.720"
ขนาดสายไฟ0.230 ถึง 0.720 "
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.53 "
HP0.5
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.78 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะ1
อุณหภูมิ คะแนนสูงสุดต่อเนื่อง - 75 องศา C ต่ำสุด -40 โดยไม่มีผลกระทบ
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง1.53 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Insulgrip สำหรับงานหนัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์สีวัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT ขั้วต่อตัวเมีย, แบบตรง, 20A 125V, 5-20R, ใส, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20โปร่งใสประกอบด้วย15-20R5-20R125 VAC฿3,505
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V Female Connector, Straight, 20A 250V, 6-20R, White, 1 Pk | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20ขาวไนลอน26-20R6-20R250 VAC฿2,515
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C Female Connector, ตรง, 20A 125V, 5-20R, ขาวดำ, 1 Pk | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20ดำและขาวไนลอน15-20R5-20R125 VAC฿3,141
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL8119V, แบบตรง, 15A 125V, 5-15R, สีขาว, 1 ชิ้น | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15ขาวไนลอน0.55-15R5-15R125 VAC฿1,832
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อหญิง HBL8219CT, แบบตรง, 15A 125V, 5-15R, ใส, 1 Pk | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15โปร่งใสประกอบด้วย0.55-15R5-15R125 VAC฿2,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง 15A 125V 5-15R ขาวดำ 1 ชิ้น
฿2,408 / หน่วย