Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8300 | เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, 20a, 125v, สีน้ำตาล | 1xc02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2-Pole 3-Wire Grounding 20A 125V สีน้ำตาล | AB4DPU 1XC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สายดิน 20A 125V สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AB4DPU รุ่น: HBL8300อ้างอิงไขว้: 1XC02

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง
สีBrown
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดสเปค
ความสูง1.19 "
HP1
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี1
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
แยง. คำอธิบายร่องค้นหา
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.65 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHPแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B เต้ารับแบบตรง, 20A 250V, 2-20R, ดำ, 1 Pk | AC8QCA 3D213 HBL5552Bที่รองรับ220สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "เทอร์โม22-20R฿1,954
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I เต้ารับ เดี่ยว 2-Pole 3-Wire Grounding 15A, 125V, Ivory | AC8QEW 3D286 HBL8210Iที่รองรับ1/215สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ไนลอน0.55-15R฿2,347
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R เต้ารับ เดี่ยว 2-Pole 3-Wire Grounding 15A 125V สีแดง | AD7APD 4D045 HBL8210Rที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "ไนลอน0.55-15R฿2,342
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Surge Suppression Receptacle, 20A, 125V, Grey | AD7ARM 4D330 IG8362GYSAเต้ารับที่มีพื้นดินแยก120เกรดโรงพยาบาล-ประกอบด้วย-5-20R฿9,371
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL8420 Receptacle 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420ที่รองรับ320สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม-ไนลอน-15-20R฿3,709
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 เต้ารับแบบตรง, 20A 125 / 250V, 10-20R, ดำ, 1 Pk | AE7LFP 5Z839 HBL6810ที่รองรับ120สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม3.28 "ฟีนอล210-20R฿2,828
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 เต้ารับแบบตรง, 20A 125 / 250V, 14-20R, ดำ, 1 Pk | AE7ZJK 6C630 HBL8410ที่รองรับ2 LL (1 ลิตร)20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม2.44 "ไนลอน214-20R฿3,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สายดิน 20A 125V สีน้ำตาล
฿3,205 / หน่วย