Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8300bl | เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว กราวด์ 3 สาย 20a 125v น้ำเงิน | 21vl11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Receptacle, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Blue | แอฟ 7LFK 21VL 11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AF7LFK รุ่น: HBL8300BLข้ามอ้างอิง: 21VL11

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล
สีสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.19 "
HP1
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี1
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.65 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.49
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536698000

รายละเอียดสินค้า:

  • Grounding

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานแอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสีประเภท Outletไฟแสดงสถานะการป้องกันไฟกระชากวิธีการเดินสายไฟการเชื่อมต่อราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Surge Suppression Receptacle, Duplex, 20A, 125V, Red | AF7LFL 21VL 12 HBL8362RSA32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์เกรดโรงพยาบาลสีแดงมัณฑนากรใช่ใช่ด้านสกรูเทอร์มินัล฿8,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีน้ำเงิน
฿2,205 / หน่วย