จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8310I เต้ารับ, เดี่ยว, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory | AC8QFC 3D292

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8310I เต้ารับเดี่ยว 2 ขั้ว 3 สายดิน 20A 125V สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AC8QFC รุ่น: HBL8310Iข้ามอ้างอิง: 3D292
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
฿2,287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.19 "
HP1
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletเดียว
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายFinder Groove, กราวด์
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.63 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHPแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, สีแดง | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIที่รองรับ120ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล-ไนลอน15-20R฿4,010
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2-Pole 3-Wire Grounding 15A 125V สีน้ำตาล | AB4DPT 1XC01 HBL8200ที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "เทอร์โม0.55-15R฿1,671
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Receptacle, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Grey | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "โพลีคาร์บอเนต0.55-15R฿3,848
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, เรืองแสง, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, ขาว | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "โพลีคาร์บอเนต0.55-15R฿3,848
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Receptacle, Single, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Grey | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "ไนลอน0.55-15R฿2,180
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W เต้ารับ, เดี่ยว, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, ขาว | AC2MJP 2LBX5 HBL8210Wที่รองรับ1/215ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "ไนลอน0.55-15R฿2,291
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Receptacle, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Grey | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYที่รองรับ120ใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล3.28 "โพลีคาร์บอเนต15-20R฿3,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8310I เต้ารับเดี่ยว 2 ขั้ว 3 สายดิน 20A 125V สีงาช้าง
฿2,287 / หน่วย