Hubbell Wiring Device-kellems Hbl9333 | ปลั๊กชนิดตรง, สายดิน 2-p 3-w, 30a 125/250v, 10-30p, สีดำ, 1 Pk | 4d086 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9333 ปลั๊กมุมตรง, สายดิน 2-P 3-W, 30A 125 / 250V, 10-30P, ดำ, 1 Pk | AD7APP 4D086

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9333 ปลั๊กหัวมุมตรง 2-P 3-W สายดิน 30A 125/250V 10-30P สีดำ 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD7APP รุ่น: HBL9333ข้ามอ้างอิง: 4D086
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
฿3,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กมุม
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพไม่
สีBlack
สายไฟ Dia. พิสัย0.625 "-1.187"
ขนาดสายไฟ0.625 ถึง 1.187 "
คะแนนปัจจุบัน30
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.88 "
HP2 LL (2 ลิตร)
อัตราส่วน IP20
ความยาว4.34 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต
แม็กซ์ เอชพี2
การกำหนดค่า NEMA10-30P
คะแนน NEMA10-30P
จำนวนเสา3 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 V250 โวลต์
ความกว้าง2.75 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 4 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHPแอมป์สีอัตราส่วน IPความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C ปลั๊กใบมีดตรง 2 ขั้ว 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cปลั๊ก220สีดำ, สีขาว201.97 "ไนลอน2฿2,285
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กตัวผู้ HBL5666C, Heavy-Duty, 6-15P, สีดำและสีขาว, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cปลั๊ก1.515สีดำ, สีขาว201.97 "ไนลอน1.5฿1,696
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5866VY ปลั๊กตัวผู้ใบมีดตรง, 2-P 2-W ไม่ต่อสายดิน, 15A 125V, 1-15P, สีเหลือง, 1 Pk | AB4CXN 1X997 hbl5866vyปลั๊ก0.515สีเหลือง201.68 "ไนลอน0.5฿951
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK ปลั๊กตัวผู้ใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, ดำ, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKปลั๊ก120Black20-โพลีคาร์บอเนต1฿1,235
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY ปลั๊กตัวผู้ใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, สีเหลือง, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 hbl5464vyปลั๊ก220สีเหลือง201.88 "ไนลอน2฿1,510
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL56CM66C Straight Blade Male Plug, 2-P 3-W Grounding, 15A 250V, 6-15P, Yellow, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cปลั๊ก1.515สีเหลือง201.97 "ไนลอน1.5฿1,973
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V ปลั๊กตัวผู้ใบมีดตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, สีขาว, 1 ชิ้น | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vปลั๊ก120ขาว201.88 "ไนลอน1฿1,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9333 ปลั๊กหัวมุมตรง 2-P 3-W สายดิน 30A 125/250V 10-30P สีดำ 1 ชิ้น
฿3,839 / หน่วย