HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLB7NFD13AA สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา |
สี | สีเทา |
คะแนนปัจจุบัน | 30 |
Dimension | 8.13 x 5.75 x 6.31 " |
ความสูง | 6.31 " |
ความยาว | 8.13 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ เอชพี | 30 |
ความกว้าง | 5.75 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 - # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.